※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー ノーマル 黒染め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55108393
品番
SCS3215C
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
内径B(Φmm)
32
外径D(Φmm)
60
幅L(mm)
15
寸法W(mm)
2
寸法X(mm)
23
寸法Y(mm)
12
材質
S45C/黒染め
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M6×25
RoHS指令(10物質対応)
対応