※代表画像

SCS0806C スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所 55108628 SCS0806C スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所 55108628 SCS0806C スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所 55108628 SCS0806C スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所 55108628

スリットカラー ノーマル 黒染め

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55108628 品番 SCS0806C
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥669
販売価格(税別)
608
寸法A(mm)7 内径B(Φmm)8 外径D(Φmm)22 幅L(mm)6 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)7 寸法Y(mm)3 材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 締付ねじM2.6×8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする