三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の シーリングライト
天井扇
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
強:47(50Hz)、54.50(60Hz)、弱:12(50Hz)、11(60Hz)
注文コード
55108778
品番
C140-YB-BK
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
3ノッチ速度調節
速度調節器付(本体と二線式接続)
羽根径(Φmm)
1400
機外静圧(Pa)
0(50Hz)、0(60Hz)
消費電力(W)
強:47(50Hz)、54.50(60Hz)、弱:12(50Hz)、11(60Hz)
質量(kg)
7.8
電圧(V)
AC100
電源
単相
風量(m
3
/h)
強:12200(50Hz)、13400(60Hz)、弱:3500(50Hz)、2800(60Hz)
幅(mm)
1400
高さ(mm)
857
奥行(mm)
1400