ワイヤバンド高圧ドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55108788 品番 QG118FJ
参考基準価格(税別)¥154 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96

高圧ドライバー締めのホースバンドです。

トラスコ品番392-4740 材質スチール 厚さ(mm)1.2 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)11 ねじサイズ(L)M4×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする