※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー ノーマル SUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55108926
品番
SCS0506S
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法A(mm)
5
内径B(Φmm)
5
外径D(Φmm)
16
幅L(mm)
6
寸法W(mm)
1
寸法X(mm)
5
寸法Y(mm)
3
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M2.6×6
RoHS指令(10物質対応)
対応