※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー ノーマル SUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55108978
品番
SCS1308S
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
内径B(Φmm)
13
外径D(Φmm)
28
幅L(mm)
8
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
11
寸法Y(mm)
3
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M3×8
RoHS指令(10物質対応)
対応