※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー ノーマル SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55109048
品番
SCS4012S
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
内径B(Φmm)
40
外径D(Φmm)
60
幅L(mm)
12
寸法W(mm)
2
寸法X(mm)
25
寸法Y(mm)
7
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M5×16
RoHS指令(10物質対応)
対応