※代表画像

SCS4512S スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55109057 SCS4512S スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55109057 SCS4512S スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55109057 SCS4512S スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55109057

スリットカラー ノーマル SUS304

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55109057 品番 SCS4512S
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)- 内径B(Φmm)45 外径D(Φmm)65 幅L(mm)12 寸法W(mm)2 寸法X(mm)28 寸法Y(mm)7 材質SUS304 適合規格RoHS2 締付ねじM5×16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする