※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー 3穴付 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
6.6(横穴S)、28(横穴P.C.D.)
内径B(Φmm)
15
注文コード
55109163
品番
SCS1515MP3
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
穴径・内径B
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
9
内径B(Φmm)
15
外径D(Φmm)
40
幅L(mm)
15
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
13
寸法Y(mm)
8
穴径(Φmm)
6.6(横穴S)、28(横穴P.C.D.)
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応