タカギ
タカギの 水廻り部材
タカギの シャワー用品
タカギの シャワーヘッド
エアビートシャワピタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55109217
品番
JSB025BW
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
用途
一般家庭での浴室用。
トラスコ品番
392-4731
幅(mm)
65
高さ(mm)
195
ねじ規格
(接続部)G1/2(呼び13)
耐熱温度(℃)
60
適合水圧(MPa)
(推奨)0.1〜0.2
注意
※シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。