※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
30
注文コード
55109888
品番
SCS3017MLB3
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
内径B
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内径B(Φmm)
30
外径D(Φmm)
50
幅L(mm)
17
寸法L1(mm)
6
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
19.5
寸法Y(mm)
7.5
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
ボス径(Φmm)
35.2
締付ねじ
M5×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6906ZZ