ソーシャルディスタンスバリアリールLong2m間隔 専用コーンアタッチメント2個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード55110074 品番BRS-606XASET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

Reelexバリアリールのコロナウィルス対策用品。
2m間隔の「ソーシャルディスタンス」表示付き自動巻きサインリールです。
コーンアタッチメント付きで、三角コーンで使用可能!
強力ネオジム磁石付きで、鉄面に簡単取付け可能で撤去も簡単に行えます!
【ゆっくり巻取り機構】付きで、シートが手から離れてもゆっくりと収納される安全機構付き。引き出したシートを固定できるシートロックも装備し、より安全な操作性を実現!
屋外・屋内仕様可能

付属品専用コーンアタッチメント×2、なべタッピンネジ×2、なべ小ねじ×1 仕様屋外防雨型 材質本体:ABS樹脂、マグネット付き(ネオジム磁石)/シート:ポリエチレン/コーンアタッチメント:ポリプロピレン 質量(g)約340 シート幅(mm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×63×126、コーンアタッチメント:101×97×83 表示色緑・黒 シート長さ(m)6 表示内容2m 距離をとって並びましょう こちらでお待ちください シート厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-3809-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする