※代表画像

SCSS2815S セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55110152 SCSS2815S セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55110152 SCSS2815S セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55110152 SCSS2815S セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55110152

セパレートカラー ノーマル SUS304

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55110152 品番 SCSS2815S
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
内径B(Φmm)28 外径D(Φmm)55 幅L(mm)15 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)20 寸法Y(mm)10 材質SUS304 適合規格RoHS2 締付ねじM6×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
ベアリング
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

安心のブランド(岩田製作所)なので購入しました。問題なく使用を続けております。

2024-12-17
用途:
ダンベルφ50オリンピックシャフトカラー
その他業種

ステンレスのため汗で錆びない。締め付けハンドルが不要になり体に引っ掛けることがなくない。ステンレスの光沢がなによりカッコいい。

2024-09-17
用途:
自動車のシャフト用ストッパー
くわやま電化 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ボディーに5mmほど干渉したので、グラインダーで削り何とか取り付けました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする