アルミス
アルミスの 搬送
アルミスの コンベヤ
アルミスの ローラーコンベヤ
アルミローラーコンベア3m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55110678
品番
ARK-300-30-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
軽量で、持ち運びに便利です
用途
採集コンテナや段ボール等の箱をスライド移動。
材質
本体・ローラー部・ベアリング:アルミ合金/スチール
質量(kg)
約18
ローラー幅(mm)
約300
幅(cm)
約36.5
耐荷重(kg)
スタンド使用時・段差の無い平置き使用時:(約)200・(約)50
長さ(cm)
約303
材質(ローラー部)
アルミ合金、スチール
高さ(cm)
約6.5
ローラー径(Φmm)
42
ローラーピッチ(mm)
100
注意
※スタンドは別売りです。スタンドを使用する場合は3個必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700