ガス警報器キャッチャ ー(都市ガスキャッチャー) システムブザー型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55110705 品番YF-517D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

警報器周囲の都市ガスが規定濃度以上になると濃度を検知して、警報を発します。戸外ブザーや集集中監視盤などに接続して、離れた場所に警報することができます。

用途ガス漏れ警報器(都市ガス用) 質量(g)約140 外形寸法(mm)Φ120×32 消費電力(W)監視時:約0.9、警報時:約1.0 電源DC24V(許容電圧範囲:DC17〜40V(AC17〜28V) 使用温度範囲-10℃〜+50℃(結露しないこと) 表示通電表示:電源ランプ(緑LED点灯) 範囲警報:爆発下限界の1/4の都市ガスに対し60秒以内 接続方法裏面取付ベース方式 センサー接触燃焼式 機能通電初期警報防止タイマー、故障診断、有効期限お知らせ、自動初期点検 対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用) 取付け方法天井回転引掛式(DC24V電源用取付ベース使用) 警報方式緑(電源ランプ)点灯、赤(ガス警報ランプ)点灯、警報音:70dB/m以上 出力信号有電圧 2段階有電圧2線式(監視時:DC6V、電源OFF時・故障検知時:0V、警報時:DC12V)
注意
※ヘッドのみとなります。ベースが必要な場合は別途ご用意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする