※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セパレート
セパレートカラー 2穴付 SUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
11(横穴S)、67.5(横穴P.C.D.)
注文コード
55111604
品番
SCSS5022SP2
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
穴径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内径B(Φmm)
50
外径D(Φmm)
85
幅L(mm)
22
寸法W(mm)
3
寸法X(mm)
32
寸法Y(mm)
16
穴径(Φmm)
11(横穴S)、67.5(横穴P.C.D.)
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M10×35
RoHS指令(10物質対応)
対応