曜日別特売
SCSS1215SN2 セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304 岩田製作所 55112207

※代表画像

SCSS1215SN2 セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304 岩田製作所 55112207
SCSS1215SN2 セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304 岩田製作所 55112207
SCSS1215SN2 セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304 岩田製作所 55112207
SCSS1215SN2 セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304 岩田製作所 55112207

セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)12
外径D(Φmm)35
寸法W(mm)1.5
幅L(mm)15
内容量1個注文コード55112207品番SCSS1215SN2
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
内径B(Φmm)12外径D(Φmm)35幅L(mm)15寸法W(mm)1.5寸法X(mm)11寸法Y(mm)6材質SUS304寸法(mm)22(ネジ穴P.C.D.)適合規格RoHS2取付ねじ穴サイズM4締付ねじM6×18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする