※代表画像
岩田製作所
セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
25
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
45
25
28
30
35
32
40
45
50
55
60
70
85
寸法W(mm)
1.5
1.5
2
3
幅L(mm)
12
8
10
12
15
18
22
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55112304
品番
SCSS2512SN2
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
25
外径D(Φmm)
45
幅L(mm)
12
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
17
寸法Y(mm)
7
材質
SUS304
寸法(mm)
35(ネジ穴P.C.D.)
適合規格
RoHS2
取付ねじ穴サイズ
M5
締付ねじ
M5×16
RoHS指令(10物質対応)
対応