※代表画像
岩田製作所
セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径B(Φmm)
35
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
60
25
28
30
35
32
40
45
50
55
60
70
85
寸法W(mm)
2
1.5
2
3
幅L(mm)
15
8
10
12
15
18
22
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55112338
品番
SCSS3515SN2
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
35
外径D(Φmm)
60
幅L(mm)
15
寸法W(mm)
2
寸法X(mm)
23
寸法Y(mm)
12
材質
SUS304
寸法(mm)
47(ネジ穴P.C.D.)
適合規格
RoHS2
取付ねじ穴サイズ
M6
締付ねじ
M6×25
RoHS指令(10物質対応)
対応