※代表画像
岩田製作所
セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
40
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
70
25
28
30
35
32
40
45
50
55
60
70
85
寸法W(mm)
2
1.5
2
3
幅L(mm)
18
8
10
12
15
18
22
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55112347
品番
SCSS4018SN2
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
40
外径D(Φmm)
70
幅L(mm)
18
寸法W(mm)
2
寸法X(mm)
26
寸法Y(mm)
13
材質
SUS304
寸法(mm)
56(ネジ穴P.C.D.)
適合規格
RoHS2
取付ねじ穴サイズ
M8
締付ねじ
M8×30
RoHS指令(10物質対応)
対応