※代表画像
岩田製作所
セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
50
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
85
25
28
30
35
32
40
45
50
55
60
70
85
寸法W(mm)
3
1.5
2
3
幅L(mm)
22
8
10
12
15
18
22
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55112356
品番
SCSS5022SN2
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
50
外径D(Φmm)
85
幅L(mm)
22
寸法W(mm)
3
寸法X(mm)
32
寸法Y(mm)
16
材質
SUS304
寸法(mm)
66(ネジ穴P.C.D.)
適合規格
RoHS2
取付ねじ穴サイズ
M8
締付ねじ
M10×35
RoHS指令(10物質対応)
対応