SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CQ2WB180)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55112864
品番
CQ2WB180-250DCMZ
参考基準価格(税別)
¥88,880
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
180
ストローク(mm)
250
作動方式
複動両ロッド
取付支持形式
標準(通し穴、両端タップ共通)
使用ピストン速度(mm/s)
20〜400
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
ボディオプション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
使用流体
空気
取付金具
標準(通し穴、両端タップ共通)
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Rc
CADデータダウンロード