※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 表面保護材
スギコ 表面保護シート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(500mm)
注文コード
55113320
品番
TO-137-500J
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ・伸び率が高く、追従性に優れた商品です・安心の国内製造です。
用途
ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。
材質
ポリエチレン系
色
青(透明)
テープ幅(mm)
500
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.055
伸び(%)
550
引張強度(N/15mm)
25
粘着力(N/25mm)
2.2
巻戻し力(N/25mm)
0.5
粘着タイプ
中粘着