NDB-4060W なんでもシートバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113995

 

NDB-4060W なんでもシートバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113995
NDB-4060W なんでもシートバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113995
NDB-4060W なんでもシートバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113995
NDB-4060W なんでもシートバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113995

なんでもシートバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード55113995品番NDB-4060W
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

自動車のフロントシートに取付ける小物入れ
フロントシートの裏側に取付けてスペースを有効利用!
左右各2箇所、計4箇所の「貫通ポケット」
ジョイント釣り名人など長尺なモノに
左右各3列×6段、計36箇所の「モールベルト」
工具、文房具などを収納・保持
左右各2箇所、計4箇所の「大ポケット」
検電器・スプレー類も収納できる
左右2個セット

材質(本体・ベルト):ポリエステル、(バックル・アジャスター):POM質量(g)(1個当たり)330本体寸法(mm)370×85×580内寸(mm)(貫通ポケット)Φ80×165内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大ポケット)160×40×180耐荷重(N)19.6
関連資料:(2.49MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする