ニクロム線(電熱線)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10本) 規格600W 注文コード55114808 品番【ワケあり】
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別) アウトレット
¥3,6902,990
この商品は規格など6種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 規格600W 抵抗(Ω)15 コイル約24.5cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87538553
2022-01-27
用途:
温室の暖房器具に使用
その他業種

単純な使用です。ただ、雰囲気が湿度が高く、加熱時は腐食が早いため交換が頻繁に必要となります。スチームなどをその目的で少し太めのこの製品を多段につなぎ補修がしやすくなるように改良してみました。今のところ予想通りに動いてくれています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする