曜日別特売
N-1133 防犯・薄型 プライバシーミラー M ノムラテック 55120426

 

N-1133 防犯・薄型 プライバシーミラー M ノムラテック 55120426
N-1133 防犯・薄型 プライバシーミラー M ノムラテック 55120426
N-1133 防犯・薄型 プライバシーミラー M ノムラテック 55120426

防犯・薄型 プライバシーミラー M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55120426品番N-1133
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

薄型の超広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。見える範囲は上下方向約130度、左右方向約160度。
玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に!
デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に! 死角の確認に!

材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定)型式シルバー質量(g)48寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×135×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする