CCA-200 芯出し用チャックアーム SK(新潟精機) 55120557 CCA-200 芯出し用チャックアーム SK(新潟精機) 55120557 CCA-200 芯出し用チャックアーム SK(新潟精機) 55120557 CCA-200 芯出し用チャックアーム SK(新潟精機) 55120557

芯出し用チャックアーム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55120557 品番CCA-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880

フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。
別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。
先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。
クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。

用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0〜10 材質本体:アルミ シャンク長(mm)40 本体質量(g)200 シャンク径(mm)Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする