デジタルSラインテストインジケータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55120609 品番DET-2000S
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。
直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。
270°回転液晶ケースです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。
MIN、MAX測定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
ホールド機能、プリセット機能付です。
オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。
最小表示は切替可能です。

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032 仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8 材質測定子先端:超硬 タイプてこ式 測定範囲(mm)2 電源CR2032(テスト用付属) 本体質量(g)70 測定力(N)0.1以下 最小読取値(mm)0.001 最小表示(mm)0.01/0.001 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする