デジタル三点マイクロメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55121169 品番 QEM3385-1012TP
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定子超硬チップ付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

用途穴径の精密な測定に 付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032 材質測定子:超硬チップ タイプデジタル 測定範囲(mm)10〜12 電源CR2032(テスト用付属) 本体質量(g)180 最小読取値(mm)0.001 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×43×28
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※基準リングゲージは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする