- プラスチックフォーク 単袋入 モノタロウ 55122315 - プラスチックフォーク 単袋入 モノタロウ 55122315 - プラスチックフォーク 単袋入 モノタロウ 55122315 - プラスチックフォーク 単袋入 モノタロウ 55122315

プラスチックフォーク 単袋入

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード55122315 品番-
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

業務用100本入の使い捨てのプラスチックフォークです。1本1本が個包装されていますので衛生的です。

用途レストランや飲食店などの業務用に最適 材質プラスチック アイボリー 質量(g)3.5 タイプフォーク 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 幅W×全長(mm)25×160
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
感謝祭のフードサービスに利用
飲食業

感謝祭のイベントに使用するのに、安価で丈夫で使い捨てに、十分な商品です。

対象商品:
55122315
2022-09-26
用途:
食事用
卸売・小売業

個包装なので衛生的で使い勝手が良いです。
バラで個包装になってるのは少ないので、重宝しています。

対象商品:
55122315
2022-06-29
用途:
オフィスの備品、軽食用
その他業種

個包装なので衛生的です。多くの人が手にするので個包装なのがありがたいです。
強度も十分で申し分ありません。

対象商品:
55122315
2021-08-27
用途:
持ち帰り用
飲食業

他メーカーを利用していましたが、オリジナル商品を見つけ購入しました。遜色なく価格も安くなりとても気に入っています。

対象商品:
55122315
2021-02-23
用途:
非常用持ち出し袋に備蓄品
メンテナンスKM 様 (サービス業)

非常用持ち出し袋に入れている為、袋入で衛生的で良いです。

対象商品:
55122315
2022-11-20
用途:
テイクアウト時
株式会社K&C 様 (飲食業)

個別包装なのでいいのですが、パスタが少し冷めた状態で使うとしなって折れそうになります。価格が上がってもいいので、もう少し強度をあげてもらえると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする