用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
セット内容モータ、ギヤ、電磁ブレーキ減速比1/10.33質量(kg)2.8定格電圧(V)24最大出力(W)342最大トルク(N・m)17.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])270定格回転数(min-1[r.p.m])225ブレーキ種類無励磁作動型(通電時解放動作)回転方向両方向制動トルク電磁ブレーキ:20Nm(出力軸換算)使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~28開放電圧(V)電磁ブレーキ:16~24、DC連続印加ケーブル長(mm)モータ電源・センサ:100、ブレーキ:220無負荷電流(A)2.9定格トルク(N・m)8.6防水性IPX4許容ラジアル荷重(N)700