- プラスチック先割れスプーン 単袋入 モノタロウ 55122419 - プラスチック先割れスプーン 単袋入 モノタロウ 55122419 - プラスチック先割れスプーン 単袋入 モノタロウ 55122419 - プラスチック先割れスプーン 単袋入 モノタロウ 55122419

プラスチック先割れスプーン 単袋入

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード55122419 品番-
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

業務用100本入の使い捨てのプラスチック先割れスプーンです。1本1本が個包装されていますので衛生的です。

用途レストランや飲食店などの業務用に最適 材質プラスチック アイボリー 質量(g)4 タイプ先割れスプーン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 幅W×全長(mm)35×160
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55122419
2024-01-21
用途:
お弁当様
飲食業

安くて早く届くのでいつもこの先割れスプーンを購入しています。

対象商品:
55122419
2022-08-24
用途:
テイクアウトに
卸売・小売業

チャーハン、丼ものに唐揚げやソーセージをトッピングした場合、スプーンやフォークよりもこの先割れがいいのではないでしょうか。
丼ものは箸でもいいですが、チャーハンやオムライスなどはちょっと困ります。
個包装なので衛生的です。

対象商品:
55122419
2022-09-02
用途:
出前

何の不満もありません。単袋入りなので衛生的で使いやすい。

対象商品:
55122419
2022-03-10
用途:
食事

コストパフォーマンスが良い。品質も良好ですのでリピートします。

対象商品:
55122419
2021-02-23
用途:
弁当の箸の代用
メンテナンスKM 様 (サービス業)

弁当の時箸、入れ忘れ時に困るので会社のロッカーに保管している、単袋入れは衛生的ですごく良かったです。

対象商品:
55122419
2021-01-25
用途:
アウトドアや弁当の箸の代用
運輸・通信業

コンビニエンスストアでもうらえる物と、ほぼ同じ商品なのでたいへん重宝しています。個包装になっていてこの価格は嬉しい限りです。

対象商品:
55122419
2021-01-23
用途:
普段使い
金融・保険業

娘が便利だと言って、欲しがっていたので、まずは、使い捨てのプラスチックを購入しました。昨今の時勢でデリバリーを注文しますが、ご飯ものとおかずを注文したときに使ってます。(例:チャーハンとおかず、のような)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする