抗ウイルス置くだけマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(7枚) 注文コード55122544 品番791-505
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

漆喰の効果でマット表面に付着したウイルスを99.9%以上低減させます。(効果:最長3ヶ月)
受付、待合室、病室の外からのウイルスの持ち込み対策に。
水洗い不可。
裏面すべり止め加工。

種別抗菌マット 材質マット生地(PET繊維)、シックイ塗料、裏面滑り止め(アクリル樹脂) ベージュ 規格 交換目安3ヶ月 寸法(cm)90×200 滑り止め効果あり 洗濯方法水洗い不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする