材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス
付属品六角穴付皿M2.5×8×8本、六角レンチ
色シルバー/シルバー
寸法d(mm)0.9
寸法a(mm)72
表面処理パネル:塗装-裏面無処理・ブラックアルマイト
寸法e(mm)2.5
外形寸法D(mm)120
外形寸法W(mm)80.6
外形寸法H(mm)40.7
寸法b(mm)32
寸法c(mm)67
材質(カバー)ヒートシンク/下:アルミ押出材 A6063S-T5
材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
有効寸法(幅)(mm)116(内部)
有効寸法(奥行)(mm)66(内部)
有効寸法(高さ)(mm)25(内部)
熱抵抗値(℃/W)4.72
材質(パネル)アルミ板 A1050P
表面処理(カバー)塗装-内面無処理・ブラックアルマイト