単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HG302BB11-S)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55123524 品番SMU-HG302
参考基準価格(税別)¥596,200 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800

パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立したUPS
PC計装機器分析装置など現代社会では欠かせない100V系機器の停電対策に最適。
パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)
3kVAUPS
5.5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)
液晶ディスプレイ搭載
ワイドレンジ入力(80V〜144V)
ホットスワップ対応
お客様にてバッテリー交換可能
様々な機能を搭載し使用用途に応じてお客様にてカスタマイズ可能(オートリブート/オートリスタート、オン/オフディレイなど)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする