質量(kg)5
切替方式非同期リレー切替方式
周波数(Hz)50/60
規格UL1778、VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質)
出力電圧(V)100(バッテリ運転時 ±10%)
入力電圧(V)AC100(-10%、+15%)
運転方式常時商用給電方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×280×165
騒音値(dB)40以下(商用運転時)
冷却方式自然空冷
入力プラグNEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m、3P-2P変換プラグ付き)
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池(期待寿命 約4〜5年/周囲温度25℃)
過負荷耐量100%超過
充電時間12時間(90%充電、周囲温度25℃)
相数単相
使用環境周囲温度:0〜40℃、相対湿度:90%以下(但し無結露のこと)
バッテリー容量(Ah)12V 8.5×1個
定格出力容量(VA)500
バックアップ時間約3分(周囲温度25℃、抵抗負荷での初期特性)
発熱量(W)10
ブレーカー容量10A
負荷力率0.6(遅れ)
定格出力容量(W)300
切替時間10msec以下(抵抗負荷時、周囲温度25℃)
最大入力電流(A)AC6
線数2線
出力コンセントNEMA 5-15R×6個