- プラスチックフォーク ブラック 単袋入 モノタロウ 55123609 - プラスチックフォーク ブラック 単袋入 モノタロウ 55123609 - プラスチックフォーク ブラック 単袋入 モノタロウ 55123609 - プラスチックフォーク ブラック 単袋入 モノタロウ 55123609

プラスチックフォーク ブラック 単袋入

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード55123609 品番-
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

業務用100本入の使い捨てのプラスチックフォークです。1本1本が個包装されていますので衛生的です。

用途レストランや飲食店などの業務用に最適 材質プラスチック ブラック 質量(g)3.5 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 幅W×全長(mm)25×160
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55123609
2024-05-06
用途:
テイクアウト
テイクアウトCafe OH HAPPY DAY! 様 (飲食業)

個包装になっていて、素材もしっかりしています。コスパ良い

対象商品:
55123609
2022-12-02
用途:
昼食のお弁当用として使用
橋本電気商会 様 (卸売・小売業)

使い捨てにしては使いやすく長さ的にも良いと思います。
もう少し固さがあると最高ですね。

対象商品:
55123609
2021-08-06
用途:
イベントでサラダに添えた
パン食堂こっぺ 様 (飲食業)

長さもちょうど良く、思った以上にしっかりしていて使いやすかった。

対象商品:
55123609
2021-03-12
用途:
テイクアウト
SUBACCO合同会社 様 (飲食業)

サイズも質感もちょうどいいです、チープすぎずとてもいい感じですリピートします!

対象商品:
55123609
2021-09-08
用途:
パフェテイクアウト使用
Fruits Parlor OZAKI 様 (飲食業)

見た感じはよかったが、幅も長さももう少し小さいものが欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする