ウインジヨブ CP403TS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード55123663 品番1271A042.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

足裏でつかむ。
薄底ソール設計による優れた「足裏感覚」。
グリップ性、フィット性に優れたモデル。ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。

サイズ(cm)26.5 ブラック×ホワイト 機能グリップ性・フィット性 形状ハイカット 規格JSAA規格・A種認定品 ウィズレギュラー2E相当 材質(先芯)樹脂 アズワン品番64-8333-81 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55123663
2021-02-22
用途:
仕事
建設業・工事業

軽くて履きやすいです。足に優しい靴。是非おすすめしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする