エアージェイ
エアージェイの 非常用電源
エアージェイの 非常用電源オプション
ソーラーパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55124449
品番
AJ-SOLAR5W BK
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
太陽光で即充電 【約5時間でスマホフル充電可能】
用途
太陽光さえあれば、いつでもどこでも充電OK
材質
PET+EVA亜+ソーラーパワーセル+PCB
質量(g)
約250〜260
最大出力(W)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(折りたたみ時)約195×105×20、(展開時)約195×390×5
変換効率(%)
19
アズワン品番
64-8886-81
USBポート数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
蓄電機能はございません。また蛍光灯の光では充電できません