山上
山上の 土木建築関連
山上の 鏝(コテ)
山上の 仕上鏝
本焼 仕上鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
55124660
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
ヒラ:肩55×元67、通り:240、柄:121、柄首:29
全長(mm)
240