VR700 モニタレコーダ 東芝テリー 55124766

モニタレコーダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード55124766品番VR700
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

本製品は、バッテリーを内蔵した7型タッチパネル付きTFTモニタレコーダーです。
アナログ方式映像(NTSC / PAL)の録画・再生機能や画像の無線LAN通信機能などを装備しています。
多彩な機能により、産業用途に最適です

仕様レベル:1.0V(p-p) ± 10% (75Ω終端)、信号フォーマット:NTSC / PAL (入力フォーマットに依存)、信号数:RCA 1系統寸法(mm)表示画面サイズ:152.4(H) × 91.44(V)解像度800(H)×480(V)ドット記録メディアSDHC(4GB) ~ SDXC(256GB)表示デバイス7型 タッチパネル付き TFT LCDモジュールタッチパネル方式投影型静電容量方式バックライトLED (白色)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする