アルミス
アルミスの オイル機器
アルミスの オイルスタンド
ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55125676
品番
APS-02T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!
材質
スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC
幅(mm)
540
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
950、注ぎ口:320
材質(本体)
鉄、粉体塗装
奥行(mm)
450
最大積載荷重(kg)
(約)30
適合容器
ペール缶
危険物の類別
非危険物
注意
※本製品はペール缶(20L)Φ286x365mmのみ適合します。ペール缶、オイルジョッキは付属しておりません。