キーパー
シールワッシャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(mm)
穴:15.5
穴:3
穴:31
穴:45
穴:15.5
穴:20
穴:24
穴:27
穴:3.4
穴:4.5
穴:5.5
穴:6.6
穴:9
穴:11
穴:13.5
穴:17.5
穴:33
ねじの呼び
M14
M2.6
M28
M42
M14
M18
M22
M25
M3
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M30
M4
材質
パッキング:FKM、心金:SUS304
パッキング:NBR、心金:SPCC
パッキング:NBR、心金:SUS304
パッキング:FKM、心金:SPCC
パッキング:FKM、心金:SUS304
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55125947
品番
SUSW-14F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥752
販売価格(税別)
¥
684
バスケットに入れる
標準タイプ
材質
パッキング:FKM、心金:SUS304
呼び径(mm)
穴:15.5
寸法t(mm)
呼び:1.2
ねじの呼び
M14
RoHS指令(10物質対応)
対応