キーパー
シールワッシャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(mm)
穴:15
穴:4.3
穴:37
穴:43
穴:5.3
穴:10.5
穴:13
穴:15
穴:17
穴:21
穴:23
穴:25
穴:28
穴:6.4
穴:8.4
穴:19
穴:31
穴:34
穴:50
ねじの呼び
M14
M4
M36
M42
M5
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M27
M6
M8
M18
M30
M33
M48
材質
パッキング:FKM、心金:SPCC
パッキング:NBR、心金:SPCC
パッキング:NBR、心金:SUS304
パッキング:FKM、心金:SPCC
パッキング:FKM、心金:SUS304
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55126130
品番
W-14S1F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥552
販売価格(税別)
¥
502
バスケットに入れる
省スペースタイプ
材質
パッキング:FKM、心金:SPCC
呼び径(mm)
穴:15
寸法t(mm)
呼び:1.2
ねじの呼び
M14
RoHS指令(10物質対応)
対応