SUSW-5S1 F シールワッシャー キーパー 55126227

SUSW-5S1 F シールワッシャー キーパー 55126227
SUSW-5S1 F シールワッシャー キーパー 55126227

シールワッシャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(mm)穴:5.3
ねじの呼びM5
材質パッキング:FKM、心金:SUS304
内容量1個注文コード55126227品番SUSW-5S1 F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥520
販売価格(税別)
473

省スペースタイプ

材質パッキング:FKM、心金:SUS304呼び径(mm)穴:5.3寸法t(mm)呼び:1.2ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする