シールワッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55126297 品番 WCS-8×1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥224
販売価格(税別)
204

ナット部使用タイプ

材質パッキング:NBR、心金:SPCC 呼び径(mm)穴:8.4 寸法t(mm)呼び:1.6 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする