キーパー
キーパーの シール/バネ部品
キーパーの シールワッシャ
シールワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55126340
品番
WCS-16×1.5
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
アウトレット
¥284
¥
229
バスケットに入れる
ナット部使用タイプ
材質
パッキング:NBR、心金:SPCC
呼び径(mm)
穴:17
寸法t(mm)
呼び:2
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応