キーパー
キーパーの シール/バネ部品
キーパーの シールワッシャ
シールワッシャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55126419
品番
SUS WCS-8×1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥393
販売価格(税別)
¥
357
バスケットに入れる
ナット部使用タイプ
材質
パッキング:NBR、心金:SUS304
呼び径(mm)
穴:8.4
寸法t(mm)
呼び:1.6
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応