本体と壁面プレート

LA-10AC-AR アルミフレーム用アーム モダンソリッド 55128686 LA-10AC-AR アルミフレーム用アーム モダンソリッド 55128686 LA-10AC-AR アルミフレーム用アーム モダンソリッド 55128686 LA-10AC-AR アルミフレーム用アーム モダンソリッド 55128686

アルミフレーム用アーム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55128686 品番LA-10AC-AR
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

物流製造現場や装置で広く使われている各社アルミフレームNO縦横方向両対応したモニターブラケットです。M6/M8レールに対応しております。
LA-10AC-ARはアルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具です。
取り付けはフレームの方向は縦横両対応です。
アルミフレームにはM6ビス2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジでは設置時干渉する場合がございますのでスリムヘッドの物をご使用ください)
LA-10ACとして壁面への固定も可能ですが、壁面への固定ネジは別途ご用意ください。
モニターは重量10kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定)

用途各社アルミフレームへモニターや表示機を取り付け 付属品モニター取付ネジM4×4本、M6スリムヘッドネジ×2本 仕様アルミフレーム用モニター取付金具 LA-10AC-AR
関連資料:(0.4MB)
注意
※レール用ナットはご用意ください
※アルミフレーム側取り付けナットは別途ご用意ください。
※設置には十分な強度を持った場所への取り付けをお願い致します。
※アルミフレーム・壁面以外の場所への取り付けに関しては保証することができません。
※フレーム上面や下面、斜め方向への取り付けには対応いたしません。
※機器の組み立てや取付に不慣れな方は設備業者・工事会社などへ取り付けをご依頼ください。
※このページに掲載されている商品にはモニターは含まれておりません。
※製品の耐荷重は一般的なPC用モニターを想定しております、形状や重心により、耐荷重範囲内であっても設置できない場合がございます。
※本製品は一部ウィンテクノのパーツが含まれます。
※垂直壁面への固定には壁掛金具のLA-10ACもご検討ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする