メイン画像

オイルランタン ハンドル付 明るさ調節可 アンティーク調

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)430 注文コード55129998 品番LF-OL010-BZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別)
4,800
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアでも馴染みやすいレトロなオイルランタンです。
ランタンとして照らすだけではなく、暖房としてもご使用いただけ、身体を暖めてくれます。また炎の揺らぎを眺めることで癒され、心も満たしてくれます。
火力調節レバーを回して芯の長さを変えるだけで、ランタンの明るさを変えることができます。
吊り下げるときや持ち運びの際に便利なリング・ハンドル付きです。

用途・キャンプ、停電や避難時、撮影時の小道具などに。 質量(g)430 幅(cm)15.5 使用燃料灯油、パラフィンオイル、ディーゼル油 タンク容量(mL)150 高さ(cm)24 奥行き(cm)11.5 燃焼時間(時間)9(燃焼条件により異なります)
注意
※・仕様、及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。・ご覧になっているモニター・パソコン等の環境によって多少色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。・ホワイトガソリン、ガソリンやアルコール系の引火性の高い燃料は絶対に使用しないでください。・屋内やテント内で使用する場合は、十分に換気を行ってください。換気が悪い場所でのご使用はしないでください。・ご使用中は、本体周辺の温度が上昇しますので十分にご注意ください。また、燃えやすいものや熱に弱いものを近くに置かないでください。・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする